Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens LC87KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 670 m³/h A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siemens LC87KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 670 m³/h A
Siemens LC87KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 670 m³/h A
Siemens LC87KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 670 m³/h A
Siemens LC87KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 670 m³/h A
Siemens LC87KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 670 m³/h A
Siemens LC87KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 670 m³/h A
Siemens LC87KIM60 Dunstabzugshaube Wandmontiert Schwarz, Edelstahl 670 m³/h A
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33226815
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     LC87KIM60
EAN/GTIN:
     4242003761021
Suchbegriffe:
Dunstabzug
Dunstabzugshaube
siemens dunstabzug
dunstabzug
Lüfterleistung
Die Lüfterleistung von 670 m3/h sorgt für frische Luft beim Kochen.

Intensivstufe mit automatischer Rückschaltung
Die Intensivstufe für kurzfristigen Einsatz bei starkem Dunst mit automatischer Rückschaltung nach 6 Minuten.
Weitere Informationen:
Energie
Energieeffizienzklasse
A
Jährlicher Energieverbrauch
51.8 kWh
Stromstärke
10 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
790 mm
Tiefe
499 mm
Höhe (min)
928 mm
Höhe (max)
1198 mm
Höhe ohne Abzug
323 mm
Gewicht
25000 g
Leistungen
Maximale Absaugleistung
670 m³/h
Absaugart
Abluft/Umluft
Fluiddynamische Effizienzklasse
A
Beleuchtungs-Effizienzklasse
A
Ölfilter-Effizienzklasse
D
Anzahl Geschwindigkeiten
4
Geräuschpegel
57 dB
Maximale Umluftbetrieb Leistung
570 m³/h
Intensivgeschwindigkeit
Ja
Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit)
48 dB
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
67 dB
Luftschallemission (Boost-Modus)
75 dB
Mindestabstand vom elektrischen Kochfeld
450 mm
Mindestabstand vom Gas-Kochfeld
600 mm
Design
Typ
Wandmontiert
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Steuerung
Berührung
Kabellänge
1.3 m
Durchmesser Auspuffanschluss
120 mm
Anzahl der Motoren
1
Motor enthalten
Ja
Kompatible Produkte
CE, VDE
Filterung
Fettfiltertyp
Aluminium
Geschirrspülerfilter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
Waschbarer Filter
Ja
Beleuchtung
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtintensität
90 Lux
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 823,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,98*
€ 1.128,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 929,07*
€ 1.105,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 865,75*
€ 1.030,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 842,80*
€ 1.002,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 823,78*
€ 980,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.