Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ednet USB-Auto-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, 2 Ports Eingang 12-24V, Ausgänge: 3-6.5V/3A, 5V/2.4A Qualcomm Quick Charge 3.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ednet USB-Auto-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, 2 Ports Eingang 12-24V, Ausgänge: 3-6.5V/3A, 5V/2.4A Qualcomm Quick Charge 3.0
Ednet USB-Auto-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, 2 Ports Eingang 12-24V, Ausgänge: 3-6.5V/3A, 5V/2.4A Qualcomm Quick Charge 3.0
Ednet USB-Auto-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, 2 Ports Eingang 12-24V, Ausgänge: 3-6.5V/3A, 5V/2.4A Qualcomm Quick Charge 3.0
Ednet USB-Auto-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, 2 Ports Eingang 12-24V, Ausgänge: 3-6.5V/3A, 5V/2.4A Qualcomm Quick Charge 3.0
Ednet USB-Auto-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, 2 Ports Eingang 12-24V, Ausgänge: 3-6.5V/3A, 5V/2.4A Qualcomm Quick Charge 3.0
Ednet USB-Auto-Ladeadapter, Quick Charge 3.0, 2 Ports Eingang 12-24V, Ausgänge: 3-6.5V/3A, 5V/2.4A Qualcomm Quick Charge 3.0
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33238390
Hersteller:
     Ednet
Herst.-Nr.:
     84103
EAN/GTIN:
     4054007841032
Suchbegriffe:
USB KFZ Ladeadapter
USB KFZ Netzteil
USB KFZ-Ladekabel
usb kfz-ladekabel 2 fach
Der ednet Quick Charge™ 3.0 Auto-Ladeadapter, Dual Port garantiert schnellstmögliches Aufladen Ihrer Mobilgeräte. Der Quick Charge™ 3.0 Port liefert bis zu 3A Ausgangsspannung und lädt kompatible Smartphones und Tablets auf bis zu 80% in nur 30-35 Minuten. Über diesen laden Sie Ihre Mobilgeräte viermal schneller auf als mit herkömmlichen Ladeadaptern. Dieser ist ebenfalls abwärtskompatibel zu Quick Charge™ 2.0 sowie 1.0. Nicht kompatible Geräte können ebenfalls aufgeladen werden mit bis zu 2.4A. Über den weiteren Smart Charging Port laden Sie jegliche Art von Geräten mit bis zu 2,4A schnell wieder auf. Die beiden smarten USB-Ports erkennen automatisch die angeschlossenen Geräte und liefern individuell den benötigen bzw. bestmöglichen Ladestrom. Durch Schutz vor Überspannung, Überhitzung sowie vor Kurzschluss wird die Sicherheit Ihrer Mobilgeräte sowie des Adapters selbst gewährleistet.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 24 V
Ausgangsstrom Anschluss 1
2.4 A
Ausgangsstrom Anschluss 2
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
137 mm
Verpackungshöhe
35 mm
Verpackungsvolumen
479.5 cm³
Paketgewicht
80 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
30 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
30 g
Design
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Breite des Versandkartons
385 mm
Höhe des Versandkartons
330 mm
Volumen Hauptkarton
57172.5 cm³
Leistungen
Aufladetyp
Auto
Aufladekompatibilität
Handy, Smartphone, Tablet
Energiequelle
Zigarettenanzünder
Betriebsprinzip
Kontakt
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Weitere Suchbegriffe: usb kfz ladeadapter, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,79*
€ 10,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,43*
€ 10,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.