Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fysic FX-3920 Telefon Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fysic FX-3920 Telefon Analoges Telefon Schwarz
Fysic FX-3920 Telefon Analoges Telefon Schwarz
Fysic FX-3920 Telefon Analoges Telefon Schwarz
Fysic FX-3920 Telefon Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33250836
Hersteller:
     Fysic
Herst.-Nr.:
     FX-3920
EAN/GTIN:
     8712412675609
Suchbegriffe:
Analog Telefon
Großtastentelefon
Seniorentelefon
Notruftelefon
Weitere Informationen:
Telefoneigenschaften
Freisprecheinrichtung
Ja
Telefonbuch Kapazität
30 Eintragungen
Call-Management
Wahlwiederholung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85171800
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Produktfarbe
Schwarz
Große Knöpfe
Ja
Beleuchtete Tasten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,52*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 74,52* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 98,22*
€ 116,88
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 97,93*
€ 116,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 90,37*
€ 107,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,95*
€ 101,09
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 74,52*
€ 88,68
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.