Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

De’Longhi Dinamica Ecam 350.35.W Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
De’Longhi Dinamica Ecam 350.35.W Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Ecam 350.35.W Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Ecam 350.35.W Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Ecam 350.35.W Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
De’Longhi Dinamica Ecam 350.35.W Vollautomatisch Espressomaschine 1,8 l
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33257560
Hersteller:
     De'Longhi
Herst.-Nr.:
     0132220020
EAN/GTIN:
     8004399331150
Suchbegriffe:
Espressoautomat
Espressomaschine
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
  • Intuitive control panel with clear LCD display and touch buttons for the best communication and interaction with the user
    - Traditional beverages at the touch of a button: Espresso, Coffee, LONG and Doppio+ as originally prepared
    - “MY” function: personalize each beverage adjusting aroma and coffee/milk quantities, to enjoy drinks that perfectly match your taste!
    - Adjustable milk frother to warm up milk or easily prepare a creamy and dense foam for your favorite milk beverages
    - Removable brewing unit for easy cleaning and maintenance
    - Drip-tray with removable and dishwasher-safe grid for maximum hygiene and convenience
    - 300gr large beans container
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Pumpendruck
15 bar
Ein-/Ausschalter
Ja
Stromversorgung - Eingangsfrequenz
50 Hz
Spannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
236 mm
Tiefe
429 mm
Höhe
348 mm
Gewicht
9500 g
Energie
Leistung
1450 W
Energiesparmodus
Ja
Automatische Abschaltung
Ja
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Espressomaschine
Fassungsvermögen Wassertank
1.8 l
Kaffee-Einfüllart
Kaffeebohnen, Gemahlener Kaffee
Kaffeezubereitungstyp
Vollautomatisch
Behälter für gebrühten Kaffee
Tasse
Eingebautes Mahlwerk
Ja
Fassungsvermögen Kaffeebohnen
300 g
Anzahl der Ausflüsse
2
Heizsystem
Thermoblock
Wasserfilter
Ja
Anti-Tropf-Funktion
Ja
Ergonomie
Produktfarbe
Weiß
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Abnehmbare Brüh-/Aufgusseinheit
Ja
Kochfunktionen und -programme
Multi-Getränke
Ja
Espressozubereitung
Ja
Zubereitung von Cappuccino
Ja
Kaffeezubereitung
Ja
Zubereitung von Café Ristretto
Ja
Zubereitung von Caffè Lungo
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 353,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 420,22*
€ 500,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,20*
€ 495,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,33*
€ 459,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 376,30*
€ 447,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 353,61*
€ 420,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.