Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alcasa 4810-005G DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alcasa 4810-005G DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Alcasa 4810-005G DisplayPort-Kabel 0,5 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33278261
Hersteller:
     Alcasa Elektronik
Herst.-Nr.:
     4810-005G
EAN/GTIN:
     4014619817313
Suchbegriffe:
DisplayPort Kabel
Verriegelungsschalter
displayport kabel 0,5m 1.2
displayport kabel
Das Displayport Anschlusskabel von Good Connections® garantiert eine gleichbleibend hohe Signalübertragung bis 4096 x 2160 Pixel (4K2K / UHD / Ultra HD) dank der Kombination aus einem hochwertigen Kabelaufbau mit 3-facher Kabelschirmung und Steckern mit Kupferkontakten.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
0.5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Unterstützte Grafik-Auflösungen
4096 x 2160
HDCP
Ja
DisplayPort Content Protection (DPCP)
Ja
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
AWG Kabelgröße
30
Datenübertragungsrate
10.8 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: displayport kabel 1.2
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.