| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33279303 Herst.-Nr.: 377EURDAT EAN/GTIN: 3520190922793 |
|
|
| | |
| Anhngerkupplung-Schloss Master Lock Nr. 377EURDAT passend fr 48-mm-, 51-mm- und die meisten 59-mm-Anhngerkupplungen. Fortschrittlicher Verschlussmechanismus widersteht Schlosspicking und Aufbruchversuchen. Die lebenslange limitierte Garantie gibt Ihnen die Sicherheit einer Marke, der Sie vertrauen knnen. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Kupplerschluss | | Produktfarbe | Silber | | Schloss Art | Flachschlüssel | | Anzahl an beigefügten Steckschlössern | 2 Stück(e) | | Beste Verwendung | Anhänger, LKW | | Kompatible Anhängerkupplungslöcher | 48,51,59 mm | | Korrosionsbeständig | Ja | | Einfache Installation | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| |