Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 5m, 2xDisplayPort DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 5m, 2xDisplayPort DisplayPort Weiß
DeLOCK 5m, 2xDisplayPort DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33283964
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84879
EAN/GTIN:
     4043619848799
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Dieses Kabel dient dem Anschluss von Geräten mit Displayport Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Der Displayport ist ein durch die VESA genormter, universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Kabeldurchmesser
7.3 mm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
DisplayPort
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Produktfarbe
Weiß
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
DisplayPorts-Version
1.2a
Unterstützte Grafik-Auflösungen
3840 x 2160
Unterstützte Video-Modi
2160p
Kabelmaterial
Kupfer
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Anzahl der Schutzschichten
3
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
AWG Kabelgröße
28
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.