Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Rowenta Elite CF7812 Heißluftbürste Warm Schwarz, Pink 1200 W 1,8 m
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33313058
Hersteller:
     Rowenta
Herst.-Nr.:
     CF7812
EAN/GTIN:
     3121040058473
Suchbegriffe:
Elektrische Haarbürste
Warmluftbürste
rowenta warmluftbürste
elektrische haarbürste
​Perfektes Styling mit der neuen ELITE Warmluftbürste mit drei Aufsätzen. Der spezielle Glättaufsatz verschaft glattes und voluminöses Haar.
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.8 m
Ein-/Ausschalter
Ja
Leistungen
Typ
Heißluftbürste
Technologie
Warm
Haar glätten
Ja
Haar lockig machen
Ja
Haartrocknung
Ja
Ionenfunktion
Ja
Keramisches Heizsystem
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzahl der Heizstufen
2
Design
Produktfarbe
Schwarz, Pink
Rotationsunterseite 360°
Ja
Aufhängbar
Ja
Hängeart
Hängeschlaufe
Sonstige Funktionen
Ersatz
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
335 mm
Fassdurchmesser
38 mm
Lieferumfang
Haarpflegeaccessoires
Bürstenkopf, Abguss, Volumen-Styler
Energie
Leistung
1200 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 169,70004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 28,28334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 219,12*
€ 260,7528
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 217,89*
€ 259,2891
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 213,31002*
€ 253,83892
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 202,58004*
€ 241,07025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 169,70004*
€ 201,94305
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.