Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro SYS-E100-8Q-TH Eingebetteter Computer 0,4 GHz Intel® Quark 512 GB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro Barebone SuperServer Intel Quark SoC X1021 (4C/8T) 0,4 GHz SYS-E100-8Q-TH
Supermicro Barebone SuperServer Intel Quark SoC X1021 (4C/8T) 0,4 GHz SYS-E100-8Q-TH
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33321742
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     SYS-E100-8Q-TH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barebone Server
Box PC
Built-In PC
Embedded Computer
Weitere Informationen:
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSDHC
Prozessor Besonderheiten
Execute Disable Bit
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Prozessor
Prozessor-Taktfrequenz
0.4 GHz
Prozessorfamilie
Intel® Quark
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
X1021
Prozessor-Cache
0.016 MB
Prozessor Lithografie
32 nm
Thermal Design Power (TDP)
2.2 W
Erweiterungssteckplätze
Mini PCI-Express-Slots
2
Speicher
Speicherkapazität
512 GB
Interner Speichertyp
DDR3-SDRAM
ECC
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 310,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,96*
€ 411,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,18*
€ 410,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,48*
€ 399,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 331,48*
€ 394,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 310,29*
€ 369,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.