Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kopp 120913004 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kopp 120913004 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Kopp 120913004 Verlängerungskabel 1,4 m 6 AC-Ausgänge Drinnen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33350791
Hersteller:
     Kopp
Herst.-Nr.:
     120913004
EAN/GTIN:
     4008224569293
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
6-fach Steckdosenleiste mit 2-poligem, beleuchteten Schalter, gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz, 1.4m Zuleitung H05VV-F3G1,5mm², 16A, 250V~, weiß.
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
16 A
Spannung
250 V
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
6 AC-Ausgänge
Farbe
Kabelfarbe
Weiß
Merkmale
Kabellänge
1.4 m
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ F
Anzahl der Pole
2
Sicherheitsverschluss
Ja
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,57*
€ 6,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.