Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ravensburger Blinde Kuh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ravensburger Blinde Kuh
Ravensburger Blinde Kuh
Ravensburger Blinde Kuh
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33353241
Hersteller:
     Ravensburger
Herst.-Nr.:
     21404
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
moderne gesellschaftsspiele
Fühl mal, was das ist! Die Kuhmaske aufsetzen und los geht's: Aha, oben ist die Form rund und in der Mitte ein langer Stil. Ist das vielleicht ein Regenschirm? Die Kinder ziehen bei dem Spiel „Blinde Kuh“ je einen Gegenstand und mit viel Fingerspitzengefühl ertasten sie, was sie in der Hand haben. Wer die meisten Formen errät, hat gewonnen. Die vierzig kindgerechten Formen fördern so spielerisch den Tastsinn und die Fantasie der Kinder. Die Formen sind nach Schwierigkeitsgrad gekennzeichnet, so dass sich die Herausforderung langsam steigern lässt. Und natürlich sind die Formen von „Blinde Kuh“ für zahlreiche Spielvarianten nutzbar: Als Bilder- oder Tastlotto, als Schablonen zum Malen oder als Grundlage für Geschichten, die die Kinder dann erzählen. So eignet sich dieser Ravensburger Klassiker für das Einzelspiel oder zur spielerischen sozialen Interaktion der Kinder miteinander. Inhalt/Ausstattung: 5 Stanztafeln mit 40 Formen, 2 Masken
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Board game
Genre
Lernen
Spielzeit (max.)
20 min
Minimale Anzahl an Spielern
1
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
7 Jahr(e)
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,68*
€ 24,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,35*
€ 20,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,61*
€ 19,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.