| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-33359262 Herst.-Nr.: 83853 EAN/GTIN: 4043619838530 |
| |
|
| | |
| Dieses Kabel von Delock, mit EASY-USB A und EASY-Micro USB Stecker, kann jeweils in beide Richtungen in die entsprechende USB Buchse gesteckt werden. Somit können die Stecker beidseitig verwendet werden und erleichtern das Einstecken. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 2 m | | USB-Version | USB 2.0 | | Anschluss 1 | USB A | | Anschluss 2 | Micro-USB B | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Steckerverbindergeschlecht | Männlich/Männlich | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Abgewinkelt | | AWG Kabelgröße | 24/28 | | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | | Umkehrbare Steckverbinder | Ja | | Ursprungsland | China | Technische Details | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Gewicht und Abmessungen | Kabeldurchmesser | 4.5 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |