Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS FURM35000A Rauchmelder Kombi-Detektor Kabellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS FURM35000A Rauchmelder Kombi-Detektor Kabellos
ABUS FURM35000A Rauchmelder Kombi-Detektor Kabellos
ABUS FURM35000A Rauchmelder Kombi-Detektor Kabellos
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33385388
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     FURM35000A
EAN/GTIN:
     4003318388316
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
Hitzemelder
Thermo-Differenzialmelder
Wärmemelder
  • Erweiterung der Smartvest zur Detektion von Rauch und Hitze
    - Empfohlene Einsatzorte: Schlaf- und Wohnräume, Kinderzimmer und Flure
    - Rückmeldung an die Smartvest Zentrale bei schwacher Batterie
    - Großflächige Prüftaste zum manuellen Selbsttest und zur Testalarmierung
    - Schnelle und saubere Montage ohne Bohren (optionales Magnet-Befestigungsset HSZU10000)

    Der Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder schützt Sie zuverlässig vor gefährlicher Rauch und Hitzeentwicklung und minimiert dabei in seiner Eigenschaft als Kombinationsmelder auch die Wahrscheinlichkeit von lästigen Falschalarmen. Um nicht von Bränden und Rauchentwicklung überrascht zu werden, empfiehlt sich eine Installation in Schlaf- und Wohnräumen sowie Kinderzimmern und allen Fluren. Mit Hilfe des optionalen Magnet Befestigungssets, lässt sich der Smartvest Funk-Rauch-/Hitzewarnmelder komplett ohne Bohren, sauber und schnell installieren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Detektortyp
Kombi-Detektor
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Bandbreite
868 MHz
Testknopf
Ja
Maximale Reichweite
6.3 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Anzahl
1
Einfache Installation
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 93 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
32 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,59*
€ 49,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,10*
€ 48,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,10*
€ 44,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,46*
€ 37,44
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
ABUS
FUAA35010A
ab € 150,86*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 1,02*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.