Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

JUNG 4073 RF TSM Wand-Transmitter Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KNX Funk-Tastsensor-Modul Adapterrahmen 3-fach 4073 RF TSM
KNX Funk-Tastsensor-Modul Adapterrahmen 3-fach 4073 RF TSM
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33402904
Hersteller:
     Jung
Herst.-Nr.:
     4073RFTSM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterrahmen
Funk-Wandsender
Funktaster
EIB Funk-Wandsender
KNX RF Funk-Wandsender-Modul 3fach
für Tastensatz 3fach, Art.-Nr.: .. 403 TSA ..
für Taste 2fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 402 TSAP ..
für Taste 4fach mit Symbolen, Art.-Nr.: .. 404 TSAP ..
Adapterrahmen liegen bei: Art.-Nr. LS 4 AR für die Serie LS (vormontiert) und Art.-Nr.
CD 4 AR für die Serie CD. Serie AS / A ohne Adapterrahmen.
Nicht mit Rahmen aus dem FD-design kombinierbar.
Projektierung und Inbetriebnahme mit ETS5 oder neuer.
ETS-Produktfamilie Taster
Produkttyp Taster 3fach
3 rote LEDs: Aktorstatus
1 blaue LED: Übertragungsstatus
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
CR2450N
Farbe
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Frequenz
868 MHz
Maximale Reichweite
100 m
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,95*
€ 133,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,03*
€ 132,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,11*
€ 126,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.