Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adler AD1207 Wasserkocher 1,5 l 2000 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Adler AD1207 Wasserkocher 1,5 l 2000 W Weiß
Adler AD1207 Wasserkocher 1,5 l 2000 W Weiß
Adler AD1207 Wasserkocher 1,5 l 2000 W Weiß
Adler AD1207 Wasserkocher 1,5 l 2000 W Weiß
Adler AD1207 Wasserkocher 1,5 l 2000 W Weiß
Adler AD1207 Wasserkocher 1,5 l 2000 W Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33403027
Hersteller:
     Adler
Herst.-Nr.:
     AD1207
EAN/GTIN:
     5908256830325
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
wasserkocher 1,5 liter weiß
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
830 g
Energie
Leistung
2000 W
Energiequelle
AC
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabelaufwicklung
Ja
Rotationsunterseite 360°
Ja
Scharnierdeckel
Ja
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelöffnung
Knopf
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Weiß
Trockengehschutz
Ja
Steuerung
Tasten
Wasserstandsanzeige
Ja
Filterung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
480 mm
Verpackungstiefe
223 mm
Verpackungshöhe
440 mm
Paketgewicht
920 g
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher, blitzkocher 1,5l
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,09*
€ 13,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.