Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3608 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXSYS EX-3608 Schnittstellenkarte/Adapter
EXSYS EX-3608 Schnittstellenkarte/Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33403722
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3608
EAN/GTIN:
     4718359036088
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen
Der EX-3608 Konverter ist einsetzbar als Ersatz einer 3.5-zoll Festplatte oder SDD. Für den Anschluss der EX-3608 wird ein SATA 3 Anschluss auf dem Mother-Board oder einem SATA 3 Controller benötigt. Zwei Module M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key sowie zwei mSATA Module mit Half Size oder Full Size können eingesetzt werden. Der EX-3608 unterstützt RAID 0 / 1 und JBOD. Zusätzlich wird ein Bügel für eine vertikale Installation im PC zu ermöglichen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.2 mm
Tiefe
110 mm
Gewicht
250 g
Merkmale
RAID Level
0, 1, JBOD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,99*
€ 88,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,97*
€ 86,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,96*
€ 80,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,51*
€ 80,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,82*
€ 74,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.