Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXSYS EX-3673 Schnittstellenkarte/Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33403813
Hersteller:
     Exsys
Herst.-Nr.:
     EX-3673
EAN/GTIN:
     4718359036736
Suchbegriffe:
Komponent
Der EX-3673 Konverter ist ein Platine als Ersatz einer 2.5-zoll Festplatte oder SDD. Auf der Karte kann man zwei M.2 SSD Module 2280, 2260, 2242 und 2230 Type mit B-Key oder B+M-Key sowie zwei mSATA Modul mit Half Size oder Full Size eingesetzt werden. Die EX-3673 wird über einen USB Port an den Rechner angeschlossen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grün
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Tiefe
130 mm
Gewicht
250 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 82,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,64*
€ 126,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,68*
€ 113,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,25*
€ 110,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,44*
€ 98,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.