Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clatronic KA 3642 Filterkaffeemaschine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clatronic KA 3642 Filterkaffeemaschine
Clatronic KA 3642 Filterkaffeemaschine
Clatronic KA 3642 Filterkaffeemaschine
Clatronic KA 3642 Filterkaffeemaschine
Clatronic KA 3642 Filterkaffeemaschine
Clatronic KA 3642 Filterkaffeemaschine
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33403918
Hersteller:
     Clatronic
Herst.-Nr.:
     263337
EAN/GTIN:
     4006160633375
Suchbegriffe:
Großkaffeeautomat
Kaffeautomat
Kaffeeautomat
Kaffeevollautomat
  • Für 12–14 Tassen Kaffee (ca. 1,5 Liter)
    - Edelstahlfront
    - Programmierbare 24-Stunden LCD-Digital-Zeitschaltuhr
    - Nachtropfsicherung
    - Filtereinsatz (herausnehmbar)
    - 4 Bedientasten
    - Warmhalteplatte mit Abschaltautomatik
    - Wasserstandsanzeige
    - 2 Kontrollleuchten
    - 230 V, 50 Hz, 900 W max.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Ein-/Ausschalter
Ja
Energie
Leistung
900 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Leistungen
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produkttyp
Filterkaffeemaschine
Behälter für gebrühten Kaffee
Karaffe
Kapazität (in Tassen)
14 Tassen
Ergonomie
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Eingebautes Display
Ja
Display-Typ
LCD
Timer
Ja
Abnehmbarer, ausschwenkbarer Filter
Ja
Kaffeefilter
Ja
Kochfunktionen und -programme
Kaffeezubereitung
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,18*
€ 34,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,17*
€ 33,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.