Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 173-2642218 Herst.-Nr.: 771436 EAN/GTIN: 766623771436 |
| |
|
| | |
| Die Rastnasen an RJ45-Netzwerkkabeln können brechen, besonders wenn Sie keine Intellinet Patchkabel mit Rastnasenschutz verwenden. Statt das Kabel im Bruchfall entsorgen zu müssen, können Sie es mit diesem Clip schnell und einfach reparieren. Stecken Sie ihn einfach auf den beschädigten Stecker und ersetzen Sie so die fehlende Rastnase. Die Intellinet Reparaturclips sind erhältlich in den Farben Transparent und Transparent-Blau sowie in einem Mix aus verschiedenen Farben, verpackt in einem praktischen, wiederverschließbaren Becher mit jeweils 50 Clips im Lieferumfang. Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Transparent | | Material | Polycarbonat | Gewicht und Abmessungen | Breite | 13.9 mm | | Tiefe | 17.2 mm | | Höhe | 10.2 mm | | Gewicht | 41.7 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 173 | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 15,88* | € 22,21* | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 17,07* | € 23,77* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | € 1,00* | ab € 17,08* | € 23,78* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 20,93* | € 28,97* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 34,22* | € 46,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 173 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 173 | | Versand: Lager 173 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|