Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Avery 3595 selbstklebendes Etikett Kreis Rot 96 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Avery 3595 selbstklebendes Etikett Kreis Rot 96 Stück(e)
Avery 3595 selbstklebendes Etikett Kreis Rot 96 Stück(e)
Avery 3595 selbstklebendes Etikett Kreis Rot 96 Stück(e)
Avery 3595 selbstklebendes Etikett Kreis Rot 96 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33427768
Hersteller:
     Avery
Herst.-Nr.:
     3595
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bewertungspunkte
Markierungs-Punkte
Markierungspunkte
Haft-Etiketten
Die perfekte und einfache Lösung, wenn sich oft mal was ändert. Die selbstklebenden, roten Markierungspunkte mit 18mm Durchmesser von Avery Zweckform sind wiederablösbar und eignen sich damit perfekt zum flexiblen Kennzeichnen, Ordnen, Organisieren, Terminieren und Planen. Sie fallen sofort auf und ermöglichen so eine klare und einfache Übersicht, auch wenn es mal drunter und drüber geht. Unsere Markierungspunkte gibt es in vielen verschiedenen Farben und Formaten für einen sehr flexiblen Gebrauch. Wir bieten die Etiketten in der handlichen Kleinpackung zur besonders einfachen und sauberen Handhabung an. Die Markierungspunkte sind einfach per Hand zu beschriften und eignen sich nicht zum Bedrucken. Hier bieten wir Ihnen eine große Auswahl an bedruckbaren Etiketten in den verschiedensten Formen und Formaten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor
Verpackungsdaten
Aufkleber pro Satz
96 Stück(e)
Haftetiketten pro Blatt
24 Stück(e)
Medienanzahl pro Paket
4 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
18 mm
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Form
Kreis
Material
Papier
Einfache Anwendung
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
1 Stück enthält 4 Bögen (ab € 0,1825* pro Bogen)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.