Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amigo 01660 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amigo 01660 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 01660 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 01660 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Amigo 01660 Brettspiel Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33432875
Hersteller:
     Amigo
Herst.-Nr.:
     111660
EAN/GTIN:
     4007396016604
Schnipp dich zum Sieg! Mit einem coolen Fingerschnipp bewegst du deinen Pinguin durch die Räume der Ice-School. Dein Ziel: Entweder alle Fische deiner Farbe einsammeln oder andere Pinguine zu fangen, bevor diese ihre Fische einsammeln können. Dafür gibt es Punkte. Wie gut bist du im Schnippen? Denn nur mit der richtigen Technik schnippst du deinen Pinguin in die richtige Bahn und ergatterst dir somit die meisten Punkte für den Triumph.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Brettspiel
Genre
Feinmotorik (Geschicklichkeit)
Minimale Anzahl an Spielern
2
Maximale Anzahl an Spielern
4
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Spiel-Modi
Multiplayer
Familienspiel
Ja
Spielzeit (max.)
30 min
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Spielregeln enthalten
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,66*
€ 26,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,88*
€ 24,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,24*
€ 22,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.