Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric A9F03350 Stromunterbrecher Typ B 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric A9F03350 Stromunterbrecher Typ B 3
Schneider Electric A9F03350 Stromunterbrecher Typ B 3
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33433059
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F03350
EAN/GTIN:
     3606480439971
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter iC60N, 3P, 50A, B Charakteristik
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
54 mm
Tiefe
78.5 mm
Höhe
91 mm
Gewicht
375 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-35 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Nennstrom
50 A
Nennspannung
440 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Merkmale
Typ
Typ B
Schaltleistung
36000 A
Anzahl der Pole
3
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Verschmutzungsgrad
3
Produktfarbe
Grau
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,48*
€ 43,41
pro Stück
ab 12 Stück
€ 34,05*
€ 40,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,26*
€ 39,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.