Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brady 30113 Durchscheinend, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brady 30113 Durchscheinend, Weiß
Brady 30113 Durchscheinend, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33442983
Hersteller:
     Brady
Herst.-Nr.:
     THT-10-427-3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Etiketten-Rolle
Etikettenrolle
Rollen-Etiketten
Rollenetiketten
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Durchscheinend, Weiß
Material
Vinyl
Drucktechnologie
Wärmeübertragung
Form
Abgerundetes Rechteck
Wasserfest
Ja
Abriebfest
Ja
Ölbeständig
Ja
Kompatible Produkte
Brady 1244, Brady 1344, Brady 2461, Brady 3481, Brady 6441, Brady 300MVP Plus, Brady 200MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Tagus T200, Tagus T300, Thermal Transfer Printers, BBP81
Gewicht und Abmessungen
Etikettenbreite
25.4 mm
Etikettenhöhe
95.25 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 611,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
1 Stück enthält 3.000 Pakete (ab € 0,20379* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,81*
€ 866,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 709,57*
€ 844,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 687,20*
€ 817,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 640,58*
€ 762,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,35*
€ 727,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.