Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steffen 20 201158 S Verlängerungskabel 5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steffen 20 201158 S Verlängerungskabel 5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Steffen 20 201158 S Verlängerungskabel 5 m 8 AC-Ausgänge Indoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33453807
Hersteller:
     Steffen
Herst.-Nr.:
     20 201158 S
EAN/GTIN:
     7611007122768
Suchbegriffe:
Steckdose Schweiz
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
STEBA VARIABL schwarz 5m 8xT13 mit Kinderschutz und Resetschalter
Weitere Informationen:
Energie
Stromstärke (maximal)
10 A
Farbe
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
90 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
345 mm
Paketgewicht
550 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
Unterstützte Positionierung
Indoor
Ein-/Ausschalter
Ja
AC-Steckertypen
Typ J
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,43*
€ 68,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,40*
€ 64,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,27*
€ 59,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,68*
€ 59,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.