Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TechniSat Power Inserter FW1 Kabelsplitter Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TechniSat Power Inserter FW1 Kabelsplitter Silber
TechniSat Power Inserter FW1 Kabelsplitter Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33457794
Hersteller:
     TechniSat
Herst.-Nr.:
     0000/3125
EAN/GTIN:
     4019588031258
Suchbegriffe:
F-Buchse
F-Einbaubuchse
Parabolantenne
SAT-Antenne
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
240 mm
Verpackungstiefe
22 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
64 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Verbinder
3
Gewicht und Abmessungen
Breite
33 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
70 mm
Gewicht
46 g
Merkmale
Typ
Kabelsplitter
Impedanz
75 Ohm
Frequenzbereich
5 - 2600 MHz
Produktfarbe
Silber
Anzahl
1
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,69*
€ 24,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,34*
€ 24,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.