Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unold 18040 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unold 18040 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Unold 18040 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Unold 18040 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Unold 18040 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Unold 18040 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Unold 18040 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Unold 18040 Wasserkocher 1,5 l 2200 W Edelstahl, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33505970
Hersteller:
     Unold
Herst.-Nr.:
     18040
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blitzkocher
Wasser-Kocher
Wasserkocher
blitzkocher unold
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
820 g
Energie
Leistung
2200 W
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Automatische Abschaltung
Ja
Drahtlos
Ja
Kabellänge
0.75 m
Rotationsunterseite 360°
Ja
Anzeigelicht
Ja
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl, Weiß
Gehäusematerial
Edelstahl
Regelbare Temperatur
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Wasserstandsanzeige
Ja
Überhitzungsschutz
Ja
Verborgenes Heizelement
Ja
Weitere Suchbegriffe: blitzkocher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 30 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 60 Stück
€ 28,59*
€ 34,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.