Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staub 1312923 Pfanne Rund Wok/Stir-Fry pan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Staub 1312923 Pfanne Rund Wok/Stir-Fry pan
Staub 1312923 Pfanne Rund Wok/Stir-Fry pan
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33547230
Hersteller:
     Staub
Herst.-Nr.:
     1312923
EAN/GTIN:
     3272340018626
Suchbegriffe:
Eisengusswok
Rundboden-Pfanne
Rundbodenpfanne
Stielwok
Das Erbe einer Tradition, die in Asien vor über 2000 Jahren entstand. Der Wok von STAUB wird Ihr Küchenutensil für eine gesunde Küche voller Geschmack und verführerischer Duftaromen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
3900 g
Merkmale
Form
Rund
Typ
Wok/Stir-Fry pan
Produktfarbe
Schwarz
Material
Metall
Fassungsvermögen
4.4 l
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,26*
€ 191,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,72*
€ 191,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,43*
€ 187,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,05*
€ 183,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,04*
€ 155,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.