Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S44CH3 Braun Einzelbilderrahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S44CH3 Braun Einzelbilderrahmen
Deknudt S44CH3 Braun Einzelbilderrahmen
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33582459
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S44CH3 30X40
EAN/GTIN:
     5412065541384
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz 30x40cm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
320 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
420 mm
Randbreite
15 mm
Blendentiefe
12 mm
Merkmale
Material
Holz
Produktfarbe
Braun
Typ
Einzelbilderrahmen
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
30 x 40 cm
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Weitere Suchbegriffe: bilderrahmen holz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,07*
€ 14,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,63*
€ 13,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,37*
€ 13,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,61*
€ 10,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.