Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber
Deknudt S44CD1 Einzelbilderrahmen Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33582483
Hersteller:
     Deknudt
Herst.-Nr.:
     S44CD1 40X50
EAN/GTIN:
     5412065541223
Suchbegriffe:
Bilderrahmen Holz
Echtholzrahmen
Holz-Bilderrahmen
bilderrahmen holz
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
520 mm
Randbreite
15 mm
Blendentiefe
12 mm
Merkmale
Typ
Einzelbilderrahmen
Material
Holz
Produktfarbe
Silber
Bilder pro Rahmen
1
Abbildung Größe
40 x 50 cm
Glastyp
Nachdenklich
Ausrichtung
Landschaftsportrait
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,64*
€ 22,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,30*
€ 21,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,24*
€ 15,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.