Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arozzi Arena Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Arozzi Arena Grün
Arozzi Arena Grün
Arozzi Arena Grün
Arozzi Arena Grün
Arozzi Arena Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33628945
Hersteller:
     Arozzi
Herst.-Nr.:
     ARENA-GREEN
EAN/GTIN:
     769498677643
Suchbegriffe:
Gaming-Tisch
Gamingtisch
Spitzenklasse
Der Tisch Arena wird als der ultimative Gaming-Tisch auf dem Markt bewertet, so zum Beispiel als „bester Gaming Computer Tisch“ von IGN.com. Unsere schwedischen Designer haben ihn entwickelt, um Deine Spiel- und Computererfahrungen mit nützlichen Funktionen, robusten und langlebigen Materialien und einem einfachen Design zu optimieren.

Riesiges vollflächiges Mousepad
Die gesamte Oberfläche des Arenas ist mit einem austauschbaren Mikrofaser-Mousepad versehen, das die robuste MDF-Platte bedeckt. Das Mousepad wurde speziell entwickelt, um den geschwungenen Arena-Schreibtisch mit einer Größe von fast 1,4 Quadratmetern individuell anzupassen. Um sicherzustellen, dass alles an Ort und Stelle bleibt, ist das Pad mit einem rutschfesten Gummiboden versehen.

Wasserfest und leicht zu reinigen
Das vollflächige Mousepad ist außerdem wasserabweisend, was die Reinigung einfach und unkompliziert macht. Wenn Sie eine gründlichere Reinigung wünschen, werfen Sie einfach Ihre Maschinenwaschmaschine bei niedriger Temperatur hinein und lassen Sie sie anschließend an der Luft trocknen.

Kabelmanagement
Der Gaming-Tisch hat auf der Oberfläche drei Aussparungen, über die sich alle Kabel über ein an der Unterseite des Tisches befestigtes Netz verstauen lassen. Dieses System ist einfacher zu verwalten, nicht im Weg und sieht gut aus.

Monitorbefestigung
Der 160cm breite Schreibtisch ist breit genug für 3 große Monitore.

Höhenverstellbar
Unser Arena Gaming Tisch steht auf stabilen Stahlbeinen, die bis zu 10cm höhenverstellbar sind. Verstellbare Füße ermöglichen die Anpassung auch an unebene Böden.
Weitere Informationen:
Design
Typ
Gerade
Rahmenmaterial
Metall
Produktfarbe
Grün
Höchstgewichtskapazität
80 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
1600 mm
Tiefe
820 mm
Höhe
810 mm
Gewicht
38800 g
Paketgewicht
54400 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 219,42*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,91*
€ 281,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,88*
€ 271,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,31*
€ 265,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,42*
€ 261,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.