Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BURG-WÄCHTER Smart Safe 20 E Wandtresor 16,5 l Metall Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BURG-WÄCHTER Smart Safe 20 E Wandtresor 16,5 l Metall Weiß
BURG-WÄCHTER Smart Safe 20 E Wandtresor 16,5 l Metall Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33645473
Hersteller:
     Burg-Wächter
Herst.-Nr.:
     36480
EAN/GTIN:
     4003482364802
Suchbegriffe:
Einbausafe
Einbautresor
Wandeinbausafe
Wandeinbautresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Wandtresor
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
16.5 l
Material
Metall
Sperren
Ja
Befestigungstyp
Wand
Feuerfest
Ja
Anzahl
1
Beste Verwendung
Dokument
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
250 mm
Innenmaße (B x T x H)
348 x 190 x 248 mm
Gewicht
7000 g
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Batterie enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,44*
€ 105,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,71*
€ 98,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,85*
€ 95,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,43*
€ 82,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.