Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

LogiLink AA0091S Kabelklammer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0091S Kabelklammer Schwarz
LogiLink AA0091S Kabelklammer Schwarz
LogiLink AA0091S Kabelklammer Schwarz
LogiLink AA0091S Kabelklammer Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33672651
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0091S
EAN/GTIN:
     4052792040715
Suchbegriffe:
Kabelklammer
Der USB-Kabelschutz verhindert das Entstehen von Rissen oder das Abknicken und Brechen des USB Kabels direkt am Übergang zum Stecker. Auf diese Weise können Sie Ihre Kabel wesentlich länger ohne Schäden verwenden.

- Einfacher und bunter Schutz für USB-Kabel
- Verhindert Risse, Abknicken, Brechen und ähnliches
- Für Kabel mit einem Durchmesser von 3 mm
- Aus strapazierfähigem Silikon (Innenteil) und Kunststoff (Außenteil)
- Abmessung: 20 x 11 mm
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
3 mm
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,94*
  
Preis gilt ab 60.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 1,34*
€ 1,595
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,31*
€ 1,559
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,23*
€ 1,464
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,14*
€ 1,357
pro Stück
ab 60000 Stück
€ 0,94*
€ 1,119
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.