Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Tresore
>
Geschäftstresor
>
Artikel
Phoenix Safe Co. HS1092KD Safe Bodensicher 149 l Weiß
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE0-33690067
Hersteller:
Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
HS1092KD
EAN/GTIN:
5032548001152
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Bodensicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Schlüssel
Fassungsvermögen
149 l
Befestigungstyp
Flur
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
840 mm
Innenmaße (B x T x H)
573 x 423 x 616 mm
Gewicht
293000 g
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Safes
Weitere Suchbegriffe:
Nachttresor
,
Einbruchschutz-Tresor
,
Einbruchschutztresor
,
Geschäftstresor
,
einwurftresor vds 1
,
einwurftresor
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 1.365,07*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.535,18*
€ 1.826,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,44*
€ 1.808,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,34*
€ 1.731,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.413,57*
€ 1.682,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.365,07*
€ 1.624,43
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Diamond Deposit HS1091KD Größe 2 Hochsicherheit Euro Klasse 1 Deposit Safe mit Schlüsselschloss
Phoenix Safe
HS1091KD
ab € 1.175,87*
Sonstiges
Phoenix Diamond Deposit HS1093KD Größe 4 Hochsicherheit Euro Grade 1 Deposit Safe mit Schlüsselschloss
Phoenix Safe
HS1093KD
ab € 1.462,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen