Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß
Phoenix Safe Co. HS1092ED Safe Frei stehend sicher 149 l Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33690068
Hersteller:
     Phoenix Safe
Herst.-Nr.:
     HS1092ED
EAN/GTIN:
     5032548002838
Suchbegriffe:
Auffangtresor
Diposittresor
Einwurftresor
Geldeinwurftresor
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Frei stehend sicher
Produktfarbe
Weiß
Schloss Art
Elektronisch
Fassungsvermögen
149 l
Sperren
Ja
Beste Verwendung
Geld
Gewicht und Abmessungen
Breite
650 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
840 mm
Innenmaße (B x T x H)
573 x 423 x 616 mm
Gewicht
293000 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.457,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.633,66*
€ 1.944,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.616,17*
€ 1.923,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.546,36*
€ 1.840,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,25*
€ 1.787,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.457,59*
€ 1.734,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1091ED
ab € 1.259,09*
Sonstiges
Phoenix Safe
HS1093ED
ab € 1.558,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.