Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telekom Sinus 207 Analoges Telefon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telekom Sinus 207 Analoges Telefon Schwarz
Telekom Sinus 207 Analoges Telefon Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33717963
Hersteller:
     Telekom
Herst.-Nr.:
     40316574
EAN/GTIN:
     4897027121889
Suchbegriffe:
Analog Telefon
DECT
DECT Telefon
Schnurloses Telefon
Einsteiger-Telefon mit beleuchtetem Monochrom-Display, modernem und ergonomischem Design, einfacher Menüführung, Telefonbuch und Freisprechfunktion. Ausgezeichnet mit dem Blauen Engel für besondere Umweltfreundlichkeit.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Drahtlose Verbindung
Ja
Telefoneigenschaften
Telefonbuch Kapazität
150 Eintragungen
Dialerposition
Mobilteil
Multi-Function Hörer
5
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegerät
32 x 38 mm
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Call-Management
Umfang der Wahlwiederholungsliste
20
Kapazität Anrufliste
50
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
Blue Angel
Leistungen
Typ
Analoges Telefon
Hörertyp
Kabelloses Mobilteil
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
300 m
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Handsets
1
Basisstation
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Produktfarbe
Schwarz
Management-Funktionen
Unterstützte Sprachen
Deutsch, Englisch, Türkisch
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
750 mAh
Gesprächszeit
18.5 h
Bereitschaftszeit
245 h
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.