Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit ASMS-A-T Montage-Kit


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit ASMS-A-T Montage-Kit
Panduit ASMS-A-T Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33722479
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     ASMS-A-T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Höchstgewichtskapazität
4.54 kg
Material
Aluminium, Nylon
Zertifizierung
CE, RoHS
Logistikdaten
Volumen Hauptkarton
11881 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
28.7 mm
Tiefe
28.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,98*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 1,97355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 475,65*
€ 566,0235
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 458,61*
€ 545,7459
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 435,74*
€ 518,5306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 379,63*
€ 451,7597
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 355,98*
€ 423,6162
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.