Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit CBR4LH-TL Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit CBR4LH-TL Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit CBR4LH-TL Kabelbinder Leiter-Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-33724432
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     CBR4LH-TL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
371 mm
Breite
7.6 mm
Dicke
1.8 mm
Merkmale
Typ
Leiter-Kabelbinder
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Maximaler Bündelungsdurchmesser
102 mm
Zugspannung (daN)
534
Zertifizierung
UL, CE, CSA
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 709,11*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 1,45544* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 861,53*
€ 1.025,2207
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 822,16*
€ 978,3704
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 762,49*
€ 907,3631
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 734,27*
€ 873,7813
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 709,11*
€ 843,8409
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.