Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird Surge Protector 5x Weiß 5 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird Surge Protector 5x Weiß 5 AC-Ausgänge
Gembird Surge Protector 5x Weiß 5 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3400191
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     SPG4-C-6
EAN/GTIN:
     8716309053334
Suchbegriffe:
Mehrfachsteckdose
Steckdosenleiste
Tischsteckdose
Überspannungssteckdosenleiste
  • Überspannungsschutz mit 5 Anschlüssen; - Schützt Computer und andere Büro- und Haushaltsgeräte vor Spannungsstößen und Spitzenstromimpulsen; - Integrierte Kindersicherung; - Hochqualitatives feuerhemmendes Plastikgehäuse.
Weitere Informationen:
Energie
Anzahl der AC-Ausgänge
5 AC-Ausgänge
Maximale Spitze Spannung
4500 V
Maximale Spitze Strom
13500 A
Zertifikate
Zertifizierung
CE, GS
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,02*
€ 22,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,61*
€ 7,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.