Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Panduit LWC25-A-C Kabelklammer


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit LWC25-A-C Kabelklammer
Panduit LWC25-A-C Kabelklammer
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34294908
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     LWC25-A-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelklammer
panduit kabelklammer
kabelklammer kunststoff
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Bündelungsdurchmesser
6.4 mm
Material
Nylon
Typ
Wire Clips - Adhesive Backed
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Tiefe
22.4 mm
Höhe
11.4 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 567,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,58355* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 667,02*
€ 793,7538
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 621,76*
€ 739,8944
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 593,86*
€ 706,6934
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 583,62*
€ 694,5078
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 567,79*
€ 675,6701
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.