Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit MLT4S-D Kabelbinder Edelstahl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit MLT4S-D Kabelbinder Edelstahl
Panduit MLT4S-D Kabelbinder Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34296237
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     MLT4S-D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder edelstahl
kabelbinder
kabelbinder edelstahl
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
362 mm
Breite
4.6 mm
Dicke
0.2 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Edelstahl
Maximaler Bündelungsdurchmesser
101.6 mm
Selbstschließend
Ja
Flammhemmer
Ja
Zertifizierung
CE, UL
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 315,15*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,64334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 385,24*
€ 458,4356
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 375,87*
€ 447,2853
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 360,24*
€ 428,6856
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 347,05*
€ 412,9895
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 315,15*
€ 375,0285
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.