Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit PLT1M-MP Kabelbinder Nylon Weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit PLT1M-MP Kabelbinder Nylon Weiß
Panduit PLT1M-MP Kabelbinder Nylon Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34301082
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT1M-MP
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit polyethylen kabelbinder
kabelbinder
panduit kabelbinder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
99 mm
Merkmale
Material
Nylon
Produktfarbe
Weiß
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,73*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1.000 Stück (ab € 0,08573* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 119,98*
€ 142,78
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 118,62*
€ 141,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,20*
€ 134,71
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 106,81*
€ 127,10
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 104,14*
€ 123,93
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 101,49*
€ 120,77
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 85,73*
€ 102,02
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.