Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit TMEH-S8-Q0 Montage-Kit


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Panduit TMEH-S8-Q0 Montage-Kit
Panduit TMEH-S8-Q0 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34356959
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     TMEH-S8-Q0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Befestigungssockel
Kabelbinderfuß
Kabelbinderhalter
Kabelbinderschelle
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Nylon
Zertifizierung
CE, UL, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
18.3 mm
Tiefe
41.1 mm
Höhe
15.5 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,91*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 2,3164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 88,19*
€ 104,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 86,00*
€ 102,34
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 79,77*
€ 94,93
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 76,08*
€ 90,54
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 73,58*
€ 87,56
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 71,31*
€ 84,86
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 69,51*
€ 82,72
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 57,91*
€ 68,91
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
PLT4H-L0
ab € 0,2027*
Zubehör
Panduit
SE25PSC-TR0
ab € 4,23*
Zubehör
TR Fasteners
M4 10 KRSTMC Z100
ab € 1,70*
Zubehör
TR Fasteners
M4- HFST-Z100-
ab € 1,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.