Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager MBN632 Stromunterbrecher Typ B 4 4 Modul(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager MBN632 Stromunterbrecher Typ B 4 4 Modul(e)
Hager MBN632 Stromunterbrecher Typ B 4 4 Modul(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34407125
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     MBN632
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter hager
leitungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter 3 polig+N 6kA B-Charakteristik 32A 4 Module
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
70 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
83 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 80 °C
Energie
Nennstrom
32 A
Merkmale
Typ
Typ B
Anzahl der Pole
4
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,92*
€ 87,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,85*
€ 86,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,13*
€ 81,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,96*
€ 79,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,60*
€ 79,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,64*
€ 69,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
KDN463A
ab € 10,22*
Zubehör
Hager
KDN463B
ab € 51,43*
Zubehör
Hager
KDN480A
ab € 13,29*
Zubehör
Hager
KDN480B
ab € 59,36*
Zubehör
Hager
MZ203
ab € 32,31*
Zubehör
Hager
U841
ab € 6,92*
Zubehör
Hager
MZ204
ab € 32,23*
Zubehör
Hager
MZ205
ab € 31,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.