Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable eSATAp / SATA 22pin SATA-Kabel 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable eSATAp / SATA 22pin SATA-Kabel 1 m Schwarz
DeLOCK Cable eSATAp / SATA 22pin SATA-Kabel 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3441276
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84412
EAN/GTIN:
     4043619844128
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
esata kabel 1,0 m
esata kabel
dlock esata kabel
Mit diesem Power Over eSATA zu SATA 22pin Kabel können Sie Ihre 2,5“ oder 3,5“ SATA Festplatte extern an jeden freien Power Over (eSATAp) Port anschließen. Der Power Over eSATA Anschluss kombiniert eSATA und USB in einem und ermöglicht die Spannungsversorgung von 5V über die integrierte USB Schnittstelle. Somit benötigen Sie für den Betrieb einer 2,5“ HDD kein zusätzliches Netzteil. Für den Anschluss einer 3,5“ HDD verbinden Sie einfach den Molex-Stecker mit einem Netzteil.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Größe (Imperial)
2.5 "
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
eSATAp
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,27*
€ 12,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,47*
€ 11,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.