| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE0-3441492 Herst.-Nr.: 84414 EAN/GTIN: 4043619844142 |
| |
|
| | |
| Mit diesem Power Over eSATA Kabel können Sie Ihr DVD Laufwerk mit Slimline SATA Anschluss extern an einen freien Power Over eSATA (eSATAp) Port anschließen. Der Power Over eSATA Anschluss kombiniert eSATA und USB in einem und ermöglicht die Stromversorgung über die integrierte USB Schnittstelle. Somit benötigen Sie für diese Anwendung kein zusätzliches Netzteil. - Für Slimline SATA DVD Laufwerke (5V) - Anschlüsse: Power Over eSATA (eSATAp) > Slimline SATA 13pin (7+6pin) - Spannungsversorgung: 5V - Kabellänge: 1m Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | eSATAp | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |