Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Cable eSATAp / Micro SATA, 1m SATA-Kabel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Cable eSATAp / Micro SATA, 1m SATA-Kabel Schwarz
DeLOCK Cable eSATAp / Micro SATA, 1m SATA-Kabel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3441539
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     84416
EAN/GTIN:
     4043619844166
Suchbegriffe:
eSATA Kabel
micro SATA Kabel
esata kabel 1,0 m
micro sata kabel
Mit diesem Power Over eSATA Kabel können Sie Ihre 1,8“ SSD/HDD mit Micro SATA Anschluss extern an einen freien Power Over eSATA (eSATAp) Port anschließen. Der Power Over eSATA Anschluss kombiniert eSATA und USB in einem und ermöglicht die Stromversorgung über die integrierte USB Schnittstelle. Somit benötigen Sie für diese Anwendung kein zusätzliches Netzteil.
- Für 1,8“ Micro SATA SSD / HDD
- Anschlüsse: Power Over eSATA (eSATAp) > Micro SATA 16pin (7+7+2pin)
- Spannungsversorgung: 5V
- Kabellänge: 1m
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Größe (Imperial)
1.8 "
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
eSATAp
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dlock esata kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,50*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,15*
€ 26,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,45*
€ 24,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,00*
€ 23,80
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.