Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7492 000 062 Steckdose Typ F Grau, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7492 000 062 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7492 000 062 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7492 000 062 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Kindermann 7492 000 062 Steckdose Typ F Grau, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34531954
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7492000062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leergehäuse
Unterputzverteiler
leergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Grau, Weiß
Anzahl Fassungen
2
Material
Edelstahl
Anzahl Module (max.)
4 Modul(e)
Gewicht und Abmessungen
Breite
340 mm
Tiefe
190 mm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 183,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,17*
€ 264,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,61*
€ 262,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 213,81*
€ 254,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,30*
€ 218,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.