Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7449000220 Steckdose Typ F Aluminium, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34532305
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7449000220
EAN/GTIN:
     4021565051593
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
Leergehäuse
Weitere Informationen:
Technische Details
Buchsen-Typ
Typ F
Produktfarbe
Aluminium, Weiß
Anzahl Fassungen
2
Material
Aluminium
Reihe von Modulen
4
Anzahl
1
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: boxenkabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,25*
€ 212,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,72*
€ 211,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,57*
€ 210,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 175,74*
€ 209,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,31*
€ 205,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.