Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BEKA 13527324 Pfanne Allzweckpfanne


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BEKA 13527324 Pfanne Allzweckpfanne
BEKA 13527324 Pfanne Allzweckpfanne
BEKA 13527324 Pfanne Allzweckpfanne
BEKA 13527324 Pfanne Allzweckpfanne
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34542969
Hersteller:
     BEKA
Herst.-Nr.:
     13527324
EAN/GTIN:
     3458163527327
Suchbegriffe:
Alu-Gusspfanne
Alu-Pfanne
Aluminium-Pfanne
Aluminiumpfanne
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
320 mm
Merkmale
Typ
Allzweckpfanne
Produktfarbe
Schwarz
Teflonbeschichtet
Ja
Material
Aluminium
Griffanzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,68*
€ 53,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,48*
€ 48,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.