Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grothe 14936 Montage-Kit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Grothe 14936 Montage-Kit
Grothe 14936 Montage-Kit
Artikel-Nr.:
     CIDE0-34553407
Hersteller:
     Grothe
Herst.-Nr.:
     14936
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klingeltrafo
Klingeltransformator
Sicherheitstrafo
Sicherheitstransformator
Aufputz-Montageset
inklusive zwei Abdeck-Kappen für IP 20
inklusive Befestigungs-Schiene und -Material für AP-Montage
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
55 mm
Weitere Suchbegriffe: grothe klingeltrafo, klingeltrafo, Komponent
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,89*
€ 3,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grothe
14954
ab € 2,79*
Ähnlich
Grothe
14990
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.